Atlantic Clim & Ventil - Bouche d'extraction cuisine autoréglable temporisée à pile 45/120 m3/h - 521083

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité - 120 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085210833

Réf. Sonepar

00015521083

Réf. Fournisseur

521083

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

capacité:

120 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bouche d'extraction cuisine autoréglable temporisée à pile - double débit 45/120 m3/h - commande par bouton poussoir - diamètre 125 mm - avec joint

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.