Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro Cuisine 10/45-135 manuelle D125 griffes - 542568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 180 mm
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 180 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416085425688
Réf. Sonepar
00015542568
Réf. Fournisseur
542568
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur avant:
180 mm
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
180 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


