Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB 10/45 D80 griffes - 542588

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB 10/45 D80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085425886

Réf. Sonepar

00015542588

Réf. Fournisseur

542588

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 10 à 45 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.