Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB 15/45 D80 griffes - 526571

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB 15/45 D80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085265710

Réf. Sonepar

00015526571

Réf. Fournisseur

526571

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.