Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB/WC 15/45-40 manuelle D80 griffes - 526027

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB/WC 15/45-40 manuelle D80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - autre

  • haute induction - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085260272

Réf. Sonepar

00015526027

Réf. Fournisseur

526027

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

autre

haute induction:

Oui

Bouche hygroréglable SDB/WC diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 40 m3/h - Activation manuelle du grand débit - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.