Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB/WC 15/45-45 230V détection de présence D80 griffes - 526588

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB/WC 15/45-45 230V détection de présence D80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085265888

Réf. Sonepar

00015526588

Réf. Fournisseur

526588

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bouche hygroréglable SDB/WC diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 45 m3/h - Activation via détection de présence - Alimentation 230V - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.