Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB/WC 15/45-45 piles détection de présence D80 griffes - 526585


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
matériau - plastique
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3416085265857
Réf. Sonepar
00015526585
Réf. Fournisseur
526585
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
80 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.