Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB/WC 5/40-30 230V détection de présence D80 griffes - 526037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 178 mm
couleur - blanc
profondeur d'encastrement - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085260371
Réf. Sonepar
00015526037
Réf. Fournisseur
526037
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre avant:
178 mm
couleur:
blanc
profondeur d'encastrement:
52 mm
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


