Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bouchon mâle / femelle - BMF AL/P - Diamètre 125 mm - Aluminium - Avec purge - 547039

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouchon mâle / femelle - BMF AL/P - Diamètre 125 mm - Aluminium - Avec purge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tuyau - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085470398

Réf. Sonepar

00015547039

Réf. Fournisseur

547039

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre extérieur du tuyau:

125 mm

Bouchon mâle / femelle - BMF AL/P - Diamètre 125 mm - Aluminium - Avec purge - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides - Accessoire de réseau de ventilation collective et tertiaire