Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bouchon mâle grillagé - BMF G - Diamètre 560 mm - Acier galvanisé - 547485

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouchon mâle grillagé - BMF G - Diamètre 560 mm - Acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tuyau - 560 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085474853

Réf. Sonepar

00015547485

Réf. Fournisseur

547485

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre extérieur du tuyau:

560 mm

Bouchon mâle grillagé - BMF G - Diamètre 560 mm - Acier galvanisé - Avec grillage anti-volatile - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides - Accessoire de réseau de ventilation collective et tertiaire