Atlantic Clim & Ventil - Bri 100 n - bouche d'insufflation reglable diametre 100 - 520026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm
matériau - acier
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085200261
Réf. Sonepar
00015520026
Réf. Fournisseur
520026
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
100 mm
matériau:
acier
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Insufflation avec réglage du débit
Les bouches en acier BRI sont utilisées principalement dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires pour l'introduction d'air neuf ou dans les installations de climatisation.
Le réglage du débit d'insufflation est possible et se fait par molette sans démontage.