Atlantic Clim & Ventil - Bri 160 n - bouche d'insufflation reglable diametre 160 - 523875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm
matériau - acier
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416085238752
Réf. Sonepar
00015523875
Réf. Fournisseur
523875
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
160 mm
matériau:
acier
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Insufflation avec réglage du débit
Les bouches en acier BRI sont utilisées principalement dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires pour l'introduction d'air neuf ou dans les installations de climatisation.
Le réglage du débit d'insufflation est possible et se fait par molette sans démontage.


