Atlantic Clim & Ventil - Bri 200 n - bouche d'insufflation reglable diametre 200 - 523876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
matériau - acier
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416085238769
Réf. Sonepar
00015523876
Réf. Fournisseur
523876
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
matériau:
acier
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Insufflation avec réglage du débit
Les bouches en acier BRI sont utilisées principalement dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires pour l'introduction d'air neuf ou dans les installations de climatisation.
Le réglage du débit d'insufflation est possible et se fait par molette sans démontage.


