Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bride de reprise pour UI gainable 90 Pa - GENESIS - 4,5 à 5,6 kW - 809078

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bride de reprise pour UI gainable 90 Pa - GENESIS - 4,5 à 5,6 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1025 mm

  • largeur - 193 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride d'adaptation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088090784

Réf. Sonepar

00015809078

Réf. Fournisseur

809078

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

1025 mm

largeur:

193 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

bride d'adaptation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

148 mm

Bride de reprise pour UI gainable 90 Pa - GENESIS - 4,5 à 5,6 kW - 4 piquages de reprise - Diamètre 160 mm