Atlantic Clim & Ventil - Bt 160 m 0.6 - batterie electrique 600 w diamètre 160 pour optimocosy hr - 464046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension d'entrée nominale du chargeur - 230 V
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP43
hauteur - 240 mm
largeur - 375 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OPTIMOCOSY HR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416084640464
Réf. Sonepar
00015464046
Réf. Fournisseur
464046
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
Tension d'entrée nominale du chargeur:
230 V
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP43
hauteur:
240 mm
largeur:
375 mm