Atlantic Clim & Ventil - Bt 200 m 3 - batterie électrique d.200 mono 3kw - 511217

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bt 200 m 3 - batterie électrique d.200 mono 3kw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension d'entrée nominale du chargeur - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085112175

Réf. Sonepar

00015511217

Réf. Fournisseur

511217

Marque

Atlantic Clim & Ventil

Tension d'entrée nominale du chargeur:

230 V

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP43

Bt 200 m 3 - batterie elec d.200 mono 3kw - batterie électrique - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée

L'installation se fait sur le réseau de gaine et le montage peut être vertical ou horizontal.

Les sécurités sont précâblées.

Régulation

La gamme de batteries électriques circulaires existe en version avec régulation : la régulation par triacs est intégrée au boîtier de connexion permettant, en fonction du type de raccordement, soit le soufflage à température constante en gaine soit le contrôle d'ambiance avec limitation mini et maxi de la température en gaine.

LPour la version sans régulation intégrée, la régulation peut être effectuée par thermostat électronique ou triacs (PULSER ou TTC).