Atlantic Clim & Ventil - Bta 355 t 6 - batterie electrique antigivrage d355-6kw - 539313

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bta 355 t 6 - batterie electrique antigivrage d355-6kw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension d'entrée nominale du chargeur - 400 V

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085393130

Réf. Sonepar

00015539313

Réf. Fournisseur

539313

Marque

Atlantic Clim & Ventil

Tension d'entrée nominale du chargeur:

400 V

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP43

Bta 355 t 6 - batterie antigivrage electrique autoregulee en gaine d355 - 6kw