Atlantic Clim & Ventil - Cache-clim Initiale gris - 875119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CACHE-CLIM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088751197
Réf. Sonepar
00015875119
Réf. Fournisseur
875119
Marque
Atlantic Clim & Ventil
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour habillage unité extérieure
Les Atouts de la gamme:
Résistance aux éléments extérieurs
Habillage en aluminium et visserie en inox pour une résistance aux intempéries (rouille). Peinture époxy résistante aux UV.
Maintien des performances thermodynamiques
Les habillages pour unités extérieures Cache-clim ont été conçus de manière que le débit de l'air ne soit pas entravé et que le climatiseur maintienne son rendement.
L'esthétique sans compromis sur la performance
Des ailettes conçues pour optimiser les performances de l'unité extérieure : nombre, angle d'inclinaison, hauteur du plat.
Une disposition flexible et une installation optimale
La structure en aluminium se monte simplement et rapidement. Afin de s'adapter au mieux aux besoins de l'installation, il est possible de combiner deux Cache-clim en hauteur dans le cas d'une unité extérieure à double ventilateurs ou en longueur pour dissimuler deux groupes extérieurs mitoyens.
Le respect des distances entre l'unité extérieure et le Cache-clim est nécessaire (voir notice d'installation). Il est recommandé d'utiliser des supports sol de 400 mm maximum.



