Atlantic Clim & Ventil - CAF GA - grille de façade standard - couleur gris anthracite - 423398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur avant - 400 mm
hauteur avant - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084233987
Réf. Sonepar
00015423398
Réf. Fournisseur
423398
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
gris
largeur avant:
400 mm
hauteur avant:
23 mm
CAF GA - grille de façade standard - couleur gris anthracite - VMC collective - design arrondi et compact - largeur 400 x hauteur 23 x épaisseur 12 mm


