Atlantic Clim & Ventil - CAF NO - grille de façade standard - couleur noir - 422356

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - CAF NO - grille de façade standard - couleur noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur avant - 400 mm

  • hauteur avant - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084223568

Réf. Sonepar

00015422356

Réf. Fournisseur

422356

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

gris

largeur avant:

400 mm

hauteur avant:

23 mm

CAF NO - grille de façade standard - couleur noir - VMC collective - design arrondi et compact - largeur 400 x hauteur 23 x épaisseur 12 mm