Atlantic Clim & Ventil - Cbeis-160-90 - clapet bouche diametre 160 ei 90 s - 575035

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Cbeis-160-90 - clapet bouche diametre 160 ei 90 s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • convient pour les sols/murs massifs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085750353

Réf. Sonepar

00015575035

Réf. Fournisseur

575035

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

160 mm

type raccordement 1:

extrémité du conduit

convient pour les sols/murs massifs:

Oui

Cbeis-160-90 - clapet bouche diametre 160 ei 90 s - vmc tertiaire - montage mur ou plafond - etanche - opercule réglable par rotation - conforme aux normes nf en 1366-2 et nf en 15650

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité assurée

Les clapets bouches terminaux CBEIS 90 sont équipés d'une virole en tôle peinte et de joints pour les raccordements aérauliques.

Fonction 2-en-1

Ce clapet terminal dispose d'une finition permettant d'effectuer une fonction 2-en-1 : clapet + bouche de ventilation réglable.

Installation simple et flexible

Les clapets bouches terminaux CBEIS 90 proposent un diamètre 100 à 200 mm et se montent directement dans le conduit pour une installation plus rapide.

Le diamètre du tunnel est équivalent au diamètre de raccordement.

Le montage peut être effectué en paroi dans mur béton ou en plafond (dalle béton).