Atlantic Clim & Ventil - Chapeau de toiture CPR - Diamètre 160mm - Gris Ardoise - 422963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - plastique
diamètre nominal du conduit - 160 mm
hauteur utile - 310 mm
couleur du bouchon - gris
convient pour aspiration - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084229638
Réf. Sonepar
00015422963
Réf. Fournisseur
422963
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau de la calotte:
plastique
diamètre nominal du conduit:
160 mm
hauteur utile:
310 mm
couleur du bouchon:
gris
convient pour aspiration:
Oui
bavette en plomb tout autour:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Plus d'installation
Accessoire pour vmc pavillonnaire, rejet d'air sortie toiture gris diamètre 160 - chapeau toiture en plastique et feuille de plomb


