Atlantic Clim & Ventil - Cmv 55x110x100 - coude mixte vertical section 55x110 en diamètre 100 - 460004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 110 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416084600048
Réf. Sonepar
00015460004
Réf. Fournisseur
460004
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1:
55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
110 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
100 mm


