Atlantic Clim & Ventil - Cmv 55x220x125 j - coude mixte vertical a joint section 55 x 220 en diamètre 125 - 460055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 220 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084600550
Réf. Sonepar
00015460055
Réf. Fournisseur
460055
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1:
55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
220 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm


