Atlantic Clim & Ventil - Cmv 55x220x125jb - coude mixte vertical a joint pour bouche reseau rectangulaire - 460070

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Cmv 55x220x125jb - coude mixte vertical a joint pour bouche reseau rectangulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 220 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084600703

Réf. Sonepar

00015460070

Réf. Fournisseur

460070

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nom. de conduit raccordement 1:

55 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

220 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

Cmv 55x220x125jb - coude mixte vertical a joint pour bouche reseau rectangulaire - coude mixte rigide plastique - joint d'étanchéité et clips de maintien - pour réseau diamètre 125