Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Comète 2600 - caisson collectif d'extraction C4 - très basse consommation - 516026

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Comète 2600 - caisson collectif d'extraction C4 - très basse consommation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2600 m³/h

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085160268

Réf. Sonepar

00015516026

Réf. Fournisseur

516026

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

2600 m³/h

indice de protection (IP):

IPX4

Comète 2600 - caisson d'extraction C4 - logement collectif neuf/rénovation - débit max 2600 m3/h - moteur EC - très basse consommation - régulation en pression évolutive (par défaut) ou en pression constante - interrupteur de proximité

Les Atouts de la gamme:

Consommation énergétique optimisée

La pression du caisson et donc sa consommation sont optimisées en fonction de l'installation.

De plus, avec à l'Avis Technique 2018, la technologie du Comète permet de valoriser le caisson dans les calculs RT (Cdep3a).

Facilité d'instalaltion et de mise en route

Les caissons Comète sont dotés d'une interface intuitive en façade : la saisie des paramètres (Qmin, Qmax, Pmin, Pmax) est simplifiée grâce au tunnel de démarrage intuitif sur l'interface.

Le capteur de pression est intégré de série dans le caisson.

Largeur de gamme

La gamme de caissons d'extraction simple flux C4 Comète est disponible dans de nombreuses tailles et offre également la possibilité de régler en pression évolutive (par défaut) ou pression constante.