Atlantic Clim & Ventil - Comète 700 - caisson collectif d'extraction C4 - très basse consommation - 516022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 700 m³/h
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085160220
Réf. Sonepar
00015516022
Réf. Fournisseur
516022
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
700 m³/h
indice de protection (IP):
IPX4
Les Atouts de la gamme:
Consommation énergétique optimisée
La pression du caisson et donc sa consommation sont optimisées en fonction de l'installation.
De plus, avec à l'Avis Technique 2018, la technologie du Comète permet de valoriser le caisson dans les calculs RT (Cdep3a).
Facilité d'instalaltion et de mise en route
Les caissons Comète sont dotés d'une interface intuitive en façade : la saisie des paramètres (Qmin, Qmax, Pmin, Pmax) est simplifiée grâce au tunnel de démarrage intuitif sur l'interface.
Le capteur de pression est intégré de série dans le caisson.
Largeur de gamme
La gamme de caissons d'extraction simple flux C4 Comète est disponible dans de nombreuses tailles et offre également la possibilité de régler en pression évolutive (par défaut) ou pression constante.


