Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible - AF - Acier galvanisé - Diamètre 355 mm - Longueur 3 m - 533506

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible - AF - Acier galvanisé - Diamètre 355 mm - Longueur 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • diamètre nominal du conduit - 355 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085335062

Réf. Sonepar

00015533506

Réf. Fournisseur

533506

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit:

acier

diamètre nominal du conduit:

355 mm

longueur:

3000 mm

Conduit flexible - AF - Acier galvanisé - Diamètre 355 mm - Longueur 3 m - Utilisé dans les installations de VMC tertiaire