Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible spécial gaz - SGC - Aluminium - Diamètre 125 mm - Long. 1,5 m - 524411

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible spécial gaz - SGC - Aluminium - Diamètre 125 mm - Long. 1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal - 125 mm

  • longueur - 1500 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085244111

Réf. Sonepar

00015524411

Réf. Fournisseur

524411

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal:

125 mm

longueur:

1500 m

Conduit flexible spécial gaz - SGC - Aluminium - Diamètre 125 mm - Long. 1,5 m - Aluminium compacté, épaisseur 15/100 mm - Pour liaison bouche / chaudière - Agréé QUALIGAZ - Fourni avec manchon pour raccordement en 125 mm.