Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 250 mm - Longueur 2,47 m - 523314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 250 mm
longueur - 2470 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085233146
Réf. Sonepar
00015523314
Réf. Fournisseur
523314
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal du conduit:
250 mm
longueur:
2470 mm
Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 250 mm - Longueur 2,47 m - Procédé SOFTOUCH - Conduit rigide acier galvanisé classé A2s1d0, spiralé agrafé - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle


