Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 560 mm - Longueur 2,47 m - 534600

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 560 mm - Longueur 2,47 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • longueur - 2470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085346006

Réf. Sonepar

00015534600

Réf. Fournisseur

534600

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit:

acier

longueur:

2470 mm

Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 560 mm - Longueur 2,47 m - Procédé SOFTOUCH - Conduit rigide acier galvanisé classé A2s1d0, spiralé agrafé - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle