Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 710 mm - Longueur 3 m - 523598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085235980
Réf. Sonepar
00015523598
Réf. Fournisseur
523598
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
acier
longueur:
3000 mm
Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 710 mm - Longueur 3 m - Procédé SOFTOUCH - Conduit rigide acier galvanisé classé A2s1d0, spiralé agrafé - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle


