Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - ALR - Aluminium - Diamètre 400 mm - Longueur 3 m - 523138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre nominal - 400 mm
longueur - 3000 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085231388
Réf. Sonepar
00015523138
Réf. Fournisseur
523138
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal:
400 mm
longueur:
3000 m
Conduit rigide - ALR - Aluminium - Diamètre 400 mm - Longueur 3 m - Conduit rigide Aluminium - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle


