Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple acoustique - CIS-P - Diamètre 160 mm - Isolant 10 mm - 524740

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple acoustique - CIS-P - Diamètre 160 mm - Isolant 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - autre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur - 10000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085247402

Réf. Sonepar

00015524740

Réf. Fournisseur

524740

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit:

autre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur:

10000 mm

Conduit souple acoustique - CIS-P - Diamètre 160 mm - Isolant 10 mm - Longueur 11 m - Conduit intérieur aluminium perforé, isolant en laine de verre, conduit extérieur souple - Isolation phonique

Les Atouts de la gamme:

Grande souplesse

Rayon de courbure mini : R = 0,7 diamètre.

Conduit souple isolé

25 mm d'isolant pour une application résidentielle.

Confort acoustique

Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.