Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple acoustique - CIS-P - Diamètre 200 mm - Isolant 10 mm - 524741

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple acoustique - CIS-P - Diamètre 200 mm - Isolant 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - autre

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 10000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085247419

Réf. Sonepar

00015524741

Réf. Fournisseur

524741

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit:

autre

diamètre nominal du conduit:

200 mm

longueur:

10000 mm

Conduit souple acoustique - CIS-P - Diamètre 200 mm - Isolant 10 mm - Longueur 9 m - Conduit intérieur aluminium perforé, isolant en laine de verre, conduit extérieur souple - Isolation phonique