Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple acoustique - CMO-P M0/M0 - Diamètre 125 mm - Isolant 25 mm - 524949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit isolé à l'extérieur
matériau du conduit - aluminium
matériau isolant - laine de verre
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 10000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085249499
Réf. Sonepar
00015524949
Réf. Fournisseur
524949
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
conduit isolé à l'extérieur
matériau du conduit:
aluminium
matériau isolant:
laine de verre
diamètre nominal du conduit:
125 mm
longueur:
10000 mm
épaisseur d'isolation:
25 mm
mur intérieur perforé:
Oui
couleur extérieure:
aluminium
tenue à la flexion:
souple
longueur de travail:
10000 mm
incorporable dans le béton:
Non
résistance thermique Rd:
0.69 (m².K)/W
Les Atouts de la gamme:
Grande souplesse, grande résistance
Rayon de courbure mini : R = 0,7 diamètre. Couche extérieure résitante aux déchirements.
Confort acoustique
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.


