Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple acoustique - CMO-P M0/M0 - Diamètre 250 mm - Isolant 25 mm - 524952


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit isolé à l'extérieur
matériau du conduit - aluminium
matériau isolant - laine de verre
diamètre nominal du conduit - 250 mm
longueur - 10000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085249529
Réf. Sonepar
00015524952
Réf. Fournisseur
524952
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
conduit isolé à l'extérieur
matériau du conduit:
aluminium
matériau isolant:
laine de verre
diamètre nominal du conduit:
250 mm
longueur:
10000 mm
épaisseur d'isolation:
25 mm
mur intérieur perforé:
Oui
couleur extérieure:
aluminium
tenue à la flexion:
souple
longueur de travail:
10000 mm
incorporable dans le béton:
Non
résistance thermique Rd:
0.69 (m².K)/W
Les Atouts de la gamme:
Classement au feu :
- Conduit intérieur aluminium A2s1d0
- Complexe isolant A2s1d0
- Conduit extérieur A2s1d0