Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple acoustique - CMO-P M0/M0 - Diamètre 315 mm - Isolant 25 mm - 524953

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple acoustique - CMO-P M0/M0 - Diamètre 315 mm - Isolant 25 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit isolé à l'extérieur

  • matériau du conduit - aluminium

  • matériau isolant - laine de verre

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • longueur - 10000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085249536

Réf. Sonepar

00015524953

Réf. Fournisseur

524953

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

conduit isolé à l'extérieur

matériau du conduit:

aluminium

matériau isolant:

laine de verre

diamètre nominal du conduit:

315 mm

longueur:

10000 mm

épaisseur d'isolation:

25 mm

mur intérieur perforé:

Oui

couleur extérieure:

aluminium

tenue à la flexion:

souple

longueur de travail:

10000 mm

incorporable dans le béton:

Non

résistance thermique Rd:

0.69 (m².K)/W

Conduit souple acoustique - CMO-P M0/M0 - Diamètre 315 mm - Isolant 25 mm - Longueur 10 m - Conduit intérieur aluminium M0 perforé, isolant M0 laine de verre, conduit extérieur aluminium M0 - Isolation phonique et haute résistance au feu

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique

Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.

Grande souplesse, grande résistance

Rayon de courbure mini : R = 0,7 diamètre. Couche extérieure résitante aux déchirements.