Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple - GS - Aluminium - Diamètre 315 mm - Longueur 10 m - 523136

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple - GS - Aluminium - Diamètre 315 mm - Longueur 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085231364

Réf. Sonepar

00015523136

Réf. Fournisseur

523136

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit:

aluminium

diamètre nominal du conduit:

315 mm

longueur:

3000 mm

Conduit souple - GS - Aluminium - Diamètre 315 mm - Longueur 10 m - Conduit très souple - Film aluminium multicouche sur spirales acier compactées - Utilisé dans les installations de VMC ou de conditionnement de l'air