Atlantic Clim & Ventil - Copernic h 2500 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 2500 - 512486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 2500 m³/h
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COPERNIC HI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085124864
Réf. Sonepar
00015512486
Réf. Fournisseur
512486
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
2500 m³/h
indice de protection (IP):
IPX4
Les Atouts de la gamme:
Modulation de débit et commande déportée
La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).
Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC.
Facilité d'utilisation
La version HPCI du caisson d'extraction simple flux C4 est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour les versions H et HI, la vitesse est ajustable par un potentiomètre intégré en façade.
Confort acoustique
Les modèles HI et HPCI de la gamme Copernic V sont équipés d'une isolation acoustique de série : la version HI est une version standard isolée acoustiquement et la version HPCI est une version avec régulation embarquée et isolation acoustique.
Facilité d'installation
Le caisson extra-plat Copernic H de seulement 248 mm (pour la taille 400) est idéal pour une installation en faux-plafond.
Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou suspendu.