Atlantic Clim & Ventil - Copernic h 3500 - caisson simple flux c4 en ligne standard 3500 - 512481

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Copernic h 3500 - caisson simple flux c4 en ligne standard 3500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 3500 m³/h

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085124819

Réf. Sonepar

00015512481

Réf. Fournisseur

512481

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

3500 m³/h

indice de protection (IP):

IPX4

Copernic h 3500 - caisson simple flux c4 en ligne standard 3500 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 3500 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension

Les Atouts de la gamme:

Modulation de débit et commande déportée

La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).

Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC.

Facilité d'utilisation

La version HPCI du caisson d'extraction simple flux C4 est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour les versions H et HI, la vitesse est ajustable par un potentiomètre intégré en façade.

Confort acoustique

Les modèles HI et HPCI de la gamme Copernic V sont équipés d'une isolation acoustique de série : la version HI est une version standard isolée acoustiquement et la version HPCI est une version avec régulation embarquée et isolation acoustique.

Facilité d'installation

Le caisson extra-plat Copernic H de seulement 248 mm (pour la taille 400) est idéal pour une installation en faux-plafond.

Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou suspendu.