Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Copernic h 700 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 700 - 512483

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Copernic h 700 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 700 m³/h

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085124833

Réf. Sonepar

00015512483

Réf. Fournisseur

512483

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

700 m³/h

indice de protection (IP):

IPX4

Copernic h 700 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 700 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 700 m3/h - isolant acoustique - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'utilisation

La version HPCI du caisson d'extraction simple flux C4 est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour les versions H et HI, la vitesse est ajustable par un potentiomètre intégré en façade.

Modulation de débit et commande déportée

La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).

Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC.

Confort acoustique

Les modèles HI et HPCI de la gamme Copernic V sont équipés d'une isolation acoustique de série : la version HI est une version standard isolée acoustiquement et la version HPCI est une version avec régulation embarquée et isolation acoustique.

Facilité d'installation

Le caisson extra-plat Copernic H de seulement 248 mm (pour la taille 400) est idéal pour une installation en faux-plafond.

Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou suspendu.