Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Copernic v 2500 - caisson simple flux C4 rejet vert. 2500 m3/h - 512475

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Copernic v 2500 - caisson simple flux C4 rejet vert. 2500 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2500 m³/h

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085124758

Réf. Sonepar

00015512475

Réf. Fournisseur

512475

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

2500 m³/h

indice de protection (IP):

IPX4

matériau du boîtier/corps:

autre

Copernic v 2500 - caisson d'extraction simple flux C4 rejet vertical 2500 - VMC pour logements collectifs rénovation ou pour locaux tertiaires - débit maxi 2500 m3/h - courbe naturellement plate - réglage vitesse par potentiomètre

Les Atouts de la gamme:

Budget maitrisé

Un caisson proposant une offre standard pour un budget maîtrisé.

Facilité de mise en œuvre et de réglage

L'installation des caissons Copernic V peut se faire en intérieur (comble …) ou extérieur (toit-terrasse) (IPX4).

Pour les modèles 1000, 1500 et 2500 le réglagle de la vitesse se fait par potentiomètre. Le réglage de la vitesse variable déportée est également possible avec le variateur de vitesse VEM EC.