Atlantic Clim & Ventil - Copernic v 700 - caisson simple flux C4 rejet vert. 700 m3/h - 512472


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 700 m³/h
indice de protection (IP) - IPX4
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
COPERNIC V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085124727
Réf. Sonepar
00015512472
Réf. Fournisseur
512472
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
700 m³/h
indice de protection (IP):
IPX4
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de la gamme:
Budget maitrisé
Un caisson proposant une offre standard pour un budget maîtrisé.
Facilité de mise en œuvre et de réglage
L'installation des caissons Copernic V peut se faire en intérieur (comble …) ou extérieur (toit-terrasse) (IPX4).
Pour les modèles 1000, 1500 et 2500 le réglagle de la vitesse se fait par potentiomètre. Le réglage de la vitesse variable déportée est également possible avec le variateur de vitesse VEM EC.