Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Cosmos 3200 - caisson collectif d'extraction C4 - ultra basse consommation - 515027

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Cosmos 3200 - caisson collectif d'extraction C4 - ultra basse consommation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 3200 m³/h

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085150276

Réf. Sonepar

00015515027

Réf. Fournisseur

515027

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

3200 m³/h

indice de protection (IP):

IPX4

Cosmos 3200 - caisson d'extraction C4 - logement collectif neuf - débit max 3200 m3/h - moteur EC - ultra basse conso - pression ajustée (brevetée) - isolant acoustique de série - qualité d'air intérieur - interrupteur de proximité

Les Atouts de la gamme:

Facilité de mise en route

Avec la technologie PA, la pression de fonctionnement se règle automatiquement et en continu sur site.

L'interface intuitive en façade et la mise en service possible sans réglage rendent la mise en route simple.

Couplage avec l'Aquacosy

Le couplage du caisson Cosmos avec notre chauffe-eau thermodynamique individuel sur air extrait Aquacosy SV permet de garantir la bonne quantité d'eau chaude disponible en énergie thermodynamique quel que soit l'état du filtre.

Qualité d'air intérieur

La pression du caisson est ajustée aux besoin réels de l'installation. Ainsi, le bon débit d'air extrait aux bouches est assuré.

La technologie PA garantit donc une qualité d'air intérieur avec un renouvellement d'air optimal dans les pièces.

Confort acoustique

Avec une pression maîtrisée aux bouches, le niveau de pression acoustique au caisson et aux bouches est plus faible qu'en pression constante ou évolutive.

De plus, l'isolation acoustique de série permet de renforcer les performances acoustiques du caisson.

Consommation énergétique minimale

Grâce à la technologie pression ajustée exclusive à Atlantic valorisée dans les calculs thermiques la consommation d'énergie est minimale et adaptée au juste besoin.

Le Cep Chauffage sera plus favorable avec la technologie Pa et le Cep Ventilateur sera également optimisé notamment grâce à la motorisation très performante du ventilateur.

Le caisson Cosmos est le seul caisson du marché doté du Cdep3b.