Atlantic Clim & Ventil - Cosmos 3800 - caisson collectif d'extraction C4 - ultra basse consommation - 515028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 3800 m³/h
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085150283
Réf. Sonepar
00015515028
Réf. Fournisseur
515028
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
3800 m³/h
indice de protection (IP):
IPX4
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
Avec une pression maîtrisée aux bouches, le niveau de pression acoustique au caisson et aux bouches est plus faible qu'en pression constante ou évolutive.
De plus, l'isolation acoustique de série permet de renforcer les performances acoustiques du caisson.
Consommation énergétique minimale
Grâce à la technologie pression ajustée exclusive à Atlantic valorisée dans les calculs thermiques la consommation d'énergie est minimale et adaptée au juste besoin.
Le Cep Chauffage sera plus favorable avec la technologie Pa et le Cep Ventilateur sera également optimisé notamment grâce à la motorisation très performante du ventilateur.
Le caisson Cosmos est le seul caisson du marché doté du Cdep3b.
Couplage avec l'Aquacosy
Le couplage du caisson Cosmos avec notre chauffe-eau thermodynamique individuel sur air extrait Aquacosy SV permet de garantir la bonne quantité d'eau chaude disponible en énergie thermodynamique quel que soit l'état du filtre.
Facilité de mise en route
Avec la technologie PA, la pression de fonctionnement se règle automatiquement et en continu sur site.
L'interface intuitive en façade et la mise en service possible sans réglage rendent la mise en route simple.
Qualité d'air intérieur
La pression du caisson est ajustée aux besoin réels de l'installation. Ainsi, le bon débit d'air extrait aux bouches est assuré.
La technologie PA garantit donc une qualité d'air intérieur avec un renouvellement d'air optimal dans les pièces.


