Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 125 mm - Acier galvanisé - Avec joint - 529122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
angle du coude - 30 °
protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085291221
Réf. Sonepar
00015529122
Réf. Fournisseur
529122
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
125 mm
angle du coude:
30 °
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui
Coude à 30° - C 30 - Diamètre 125 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides


