Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - 523693

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • angle du coude - 30 °

  • protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085236932

Réf. Sonepar

00015523693

Réf. Fournisseur

523693

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

160 mm

angle du coude:

30 °

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

Coude à 30° - C 30 - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides