Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 200 mm - Acier galvanisé - Avec joint - 529120

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 200 mm - Acier galvanisé - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • angle du coude - 30 °

  • protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085291207

Réf. Sonepar

00015529120

Réf. Fournisseur

529120

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

200 mm

angle du coude:

30 °

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

avec joint prémonté:

Oui

Coude à 30° - C 30 - Diamètre 200 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides