Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Avec joint - 529100

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • angle du coude - 30 °

  • protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085291009

Réf. Sonepar

00015529100

Réf. Fournisseur

529100

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

315 mm

angle du coude:

30 °

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

Coude à 30° - C 30 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides